Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent ACS8032-EU-DAC-400 Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent ACS8032-EU-DAC-400 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS8032-EU-DAC-400 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS8032-EU-DAC-400 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS8032-EU-DAC-400 Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     C5X3G-ACS8032-EU-DAC-400
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ACS8032-EU-DAC-400
EAN/GTIN:
     636430090436
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Abmessungen (BxTxH):
438.2 x 241.3 x 44.5 mm
Gewicht:
3400 g
Prozessorfamilie:
ARM Cortex-A9
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A9
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessortaktfrequenz:
667 MHz
Konsolen-Port:
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse:
32
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
109 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
Stromverbrauch (max.):
28 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Flash-Speicher:
16000 MB
RAM-Kapazität:
1024 MB
RAM-Typ:
DDR3L
eMMC-Kapazität:
16 GB
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
50 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Faser
Rack-Einbau:
Ja
Zero touch provisioning (ZTP):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
4G LTE:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2
IP-Adressen Filter:
Ja
Einmaliges Passwort (OTP):
Ja
Management-Protokolle:
LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.637,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.874,57*
€ 5.800,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.832,12*
€ 5.750,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.706,78*
€ 5.601,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.645,19*
€ 5.527,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.637,49*
€ 5.518,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.