Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent ACS8016DAC-404 Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent ACS8016DAC-404 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS8016DAC-404 Konsolenserver RJ-45
Vertiv Avocent ACS8016DAC-404 Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     C5X3G-ACS8016DAC-404
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     ACS8016DAC-404
EAN/GTIN:
     636430086095
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Die langanhaltende Erfolgsgeschichte der Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server-Serie
geht weiter: Die von Grund auf neu entwickelte innovative Plattform stellt u. a. wichtige neue
Konnektivitätsfunktionen für z. B. Gigabit-Glasfaserverbindungen, USB-Geräte und Sensoren
bereit. IT-Experten und NOC-Mitarbeiter (Network Operations Center) können jetzt von diesen
neuen Funktionen profitieren, um Rechenzentren weiterhin sicher aus der Ferne zu
administrieren und IT-Ressourcen von überall auf der Welt out-of-band zu verwalten.
Der Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server ist mit einem Dual-Core-ARM-Prozessor
mit erweiterten Speicherfunktionen ausgestattet. Dank dem neuen Linux-Betriebssystem und
der DSView™-Managementsoftware bietet das Gerät die für eine vollständige Out-of-BandManagementlösung erforderliche optimale Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Abmessungen (BxTxH):
438.2 x 241.3 x 44.5 mm
Gewicht:
3400 g
Prozessorfamilie:
ARM Cortex-A9
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A9
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessortaktfrequenz:
667 MHz
Konsolen-Port:
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse:
16
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (max.):
35 W
Eingangsstrom:
0.1 A
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Speicherkapazität:
1024 MB
Flash-Speicher:
16000 MB
RAM-Kapazität:
1024 MB
RAM-Typ:
DDR3L
eMMC-Kapazität:
16 GB
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Faser
Sicherheit:
UL (USA), cUL (Canada), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Rack-Einbau:
Ja
Zero touch provisioning (ZTP):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Temperatursensor:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ereignisprotokollierung:
Ja
Zertifizierung:
FCC Class A, CE Class A (EU), ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), RCM (Australia), Customs Union (CU), KCC (Korea), UL (USA), cUL (Canada), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Authentisierung Methode:
LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2
IP-Adressen Filter:
Ja
Einmaliges Passwort (OTP):
Ja
Management-Protokolle:
CLI, HTTP/ HTTPS, SNMP
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.874,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.084,45*
€ 3.670,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.057,63*
€ 3.638,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,61*
€ 3.531,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.916,32*
€ 3.470,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,71*
€ 3.420,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.