Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 2
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 2
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 2
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457848
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457848
EAN/GTIN:
     4007081905916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet- Setzgeraet Taurus 2
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 2
GTIN:
4007081905916
Herstellerartikelnummer:
1457848
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457848
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgerät TAURUS 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet- Setzgeraet Taurus 2
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet- Setzgeraet Taurus 2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,14*
€ 654,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,98*
€ 580,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.