Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireFly-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireFly-Box
FireFly-Box
FireFly-Box
FireFly-Box
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1435453
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1435453
EAN/GTIN:
     4007081053617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindnietzangen-Mundstück
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät


Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische


- Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische


  Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern.


- Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft


- Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück


- Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern


- Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten


Gesamthub: 9 mm


Einzelhub: 1,8 mm


Gerätegewicht: 750 g


Gewicht incl. Verpackung: 1,813 kg FireFly-Box


Ausgerüstet mit Mundstück und Gewindedorn M5 im Kunststoff-Tragekoffer, mit 2 Minipacks Alu-Blindnietmuttern


M4 und M5 sowie zusätzlich Gewindedorn und Mundstück M4, Bedienungsanleitung und Hubtabelle
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFly-Box
GTIN:
4007081053617
Herstellerartikelnummer:
1435453
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1435453
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFly
Artikelbezeichnung:
FireFly-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern. - Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft - Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück - Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten Gesamthub: 9 mm Einzelhub: 1,8 mm Gerätegewicht: 750 g Gewicht incl. Verpackung: 1,813 kg FireFly-Box Ausgerüstet mit Mundstück und Gewindedorn M5 im Kunststoff-Tragekoffer, mit 2 Minipacks Alu-Blindnietmuttern M4 und M5 sowie zusätzlich Gewindedorn und Mundstück M4, Bedienungsanleitung und Hubtabelle
Herstellerproduktfamilie:
74450054002129
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern. - Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft - Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück - Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten Gesamthub: 9 mm Einzelhub: 1,8 mm Gerätegewicht: 750 g Gewicht incl. Verpackung: 1,813 kg FireFly-Box Ausgerüstet mit Mundstück und Gewindedorn M5 im Kunststoff-Tragekoffer, mit 2 Minipacks Alu-Blindnietmuttern M4 und M5 sowie zusätzlich Gewindedorn und Mundstück M4, Bedienungsanleitung und Hubtabelle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blindnietzangen-mundstück gesipa, blindnietzangen mundstück, Blindnietmutterhandgerät, Blindnietmuttersetzgerät, FireFly, FireFly-Box
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1433700
ab € 10,67*
Zubehör
SFS Group
1433701
ab € 11,82*
Zubehör
SFS Group
1434023
ab € 53,52*
Zubehör
SFS Group
1434021
ab € 53,47*
Zubehör
SFS Group
1434022
ab € 53,58*
Zubehör
SFS Group
1434019
ab € 53,21*
Zubehör
SFS Group
1434020
ab € 53,31*
Zubehör
SFS Group
1434002
ab € 7,98*
Zubehör
SFS Group
1434001
ab € 7,96*
Zubehör
SFS Group
1434000
ab € 8,07*
Zubehör
SFS Group
1434008
ab € 8,63*
Zubehör
SFS Group
1433995
ab € 10,06*
Zubehör
SFS Group
1433993
ab € 5,95*
Zubehör
SFS Group
1433997
ab € 5,96*
Zubehör
SFS Group
1434026
ab € 35,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.