Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTS (geblistert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTS (geblistert)
NTS (geblistert)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1434029
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434029
EAN/GTIN:
     5013656030029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Ersatzteile für Nietgeräte
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS (geblistert) Arbeitsbereich


Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gewicht: 480 g


Gesamtlänge: 275 mm


Gerätehub: 8 mm Ausrüstung


Mundstücke: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32


1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Zangenschenkel aus Stahl, geschmiedet


- Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen


- Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf


- Ergonomische Stulpgriffe
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
NTS (geblistert)
GTIN:
5013656030029
Herstellerartikelnummer:
1434029
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434029
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
NTS (geblistert)
Artikelbezeichnung:
NTS (geblistert)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS (geblistert) Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 480 g Gesamtlänge: 275 mm Gerätehub: 8 mm Ausrüstung Mundstücke: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Stahl, geschmiedet - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf - Ergonomische Stulpgriffe
Herstellerproduktfamilie:
74450054001026
Herstellerproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS (geblistert) Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 480 g Gesamtlänge: 275 mm Gerätehub: 8 mm Ausrüstung Mundstücke: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Stahl, geschmiedet - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf - Ergonomische Stulpgriffe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange gesipa, blindnietzange, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Nietgeräte, Handgerät, NTS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.