Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dripstick Coversall 860 DS, nachfüllbar, 25 mm, signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dripstick Coversall 860 DS, nachfüllbar, 25 mm, signalschwarz
Dripstick Coversall 860 DS, nachfüllbar, 25 mm, signalschwarz
Dripstick Coversall 860 DS, nachfüllbar, 25 mm, signalschwarz
Dripstick Coversall 860 DS, nachfüllbar, 25 mm, signalschwarz
Dripstick Coversall 860 DS, nachfüllbar, 25 mm, signalschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO861000
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO861000
EAN/GTIN:
     4250397611037
Dripstick Coversall 860 DS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Spezialtinte auf alkoholbasis mit synthetischem Bitumen, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze aus Filz. Spitze austauschbar. Squeeze-Bottle für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit Highflow-Applikator. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 25 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: signalschwarz.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
signalschwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Squeeze-Bottle für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit Highflow-Applikator
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Spezialtinte auf alkoholbasis mit synthetischem Bitumen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze aus Filz
Artikelbezeichnung:
Dripstick
Strichstärke:
25 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Coversall 860 DS
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Coversall 860 DS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.