| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-52953030 Herst.-Nr.: 52953030 EAN/GTIN: 4024596064716 |
| |
|
| | |
| Ersatzmesser Satz No.30 Data-Strip Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Mit dem Weicon Data-Strip können verschirmte Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm abisoliert werden. Durch das integrierte Stellrad lässt sich das Messer auf unterschiedliche Isolationsstärken einstellen, Folienverschirmungen anritzen und spielend leicht entfernen. Das stufenlose einstellbare Messer lässt sich nach Bedarf erneuern. Eine weitere Funktion ist das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm. Der integrierte Seitenschneider trennt mühelos Kabel mit bis zu 8 mm Durchmesser. | Beschreibung: | WEICON Data-Strip No. 30 ist vielseitig einsetzbar. Neben Datenkabeln lassen sich auch Steuerleitungen, Patchkabel, Telefonleitungen und Bus-Leitungen einfach und sicher abisolieren. | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | einstellbar + wechselbar | Katalogtext: | Ersatzmesser Satz No.30 Data-Strip | Keyfacts: | 1 Messer + Stellschraube | MASTER: | MA52953030 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Data-Strip-No-30, Data Strip Nr 30, Jokari PWS-Plus 002, Data-Strip No30, Data Strip No30, Data-Strip-No30, Data-Strip-No 30, No 30, No30, 8211.9400, Jokari No. 1-Cat, Jokari No. 1 Cat, 30500, 40025, Datenkabel |
| | |
| |