|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5948-52101002 Herst.-Nr.: 52101002 EAN/GTIN: 4024596089924 |
|
|
|  |  |
 | Modul-Einsätze für Profibus Stripper No.2 Weitere Informationen:  |  | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Modul-Einsätze für Profibus Stripper No.2 | Keyfacts: | Modul-Einsätze für Profibus Stripper No.2 | MASTER: | MA52101002 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |