Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 306-41 Fügeverbindung | für Lager, Wellen und Buchsen, mittelfest, mittelviskos | 20 ml | gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10020029 (30641020) WEICONLOCK AN 306-41 20 ml Pen-System
Weicon 10020029 (30641020) WEICONLOCK AN 306-41 20 ml Pen-System
Weicon 10020029 (30641020) WEICONLOCK AN 306-41 20 ml Pen-System
Artikel-Nr.:
     C5948-30641020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30641020
EAN/GTIN:
     4024596022228
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
· mittelviskos · mittelfest · normal demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
3-6 Std.
Farbe:
gelb
Für Gewindeverbindungen bis:
M 20 R ¾\u201C
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
20.0 ml
Handfestigkeit:
10 - 20 Min.
IMPA-Code:
815225
ISSA-Code:
75.628.21/22/23
Katalogtext:
· mittelviskos · mittelfest · normal demontierbar
Keyfacts:
Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
12 - 15 Nm
MASTER:
MA30641150
Oberflächenvorbehandlung:
Dichtflächen reinigen.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
8 - 12 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,12 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Preßverbindungen und größeren Fügeteilen sollten stets beide Flächen dünn und gleichmäßig benetzt werden. Teile zügig fügen. Bei Schiebesitze Teile beim Zusammenfügen gegeneinander drehen für eine optimale Verteilung des Klebstoffes. Gefügte Teile sollten bis zur Handfestigkeit nicht bewegt werden. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
550 nt mPa·s
Weiterdrehmoment:
17 - 22 Nm
Zubehör:
3481061,3482040
Weitere Suchbegriffe: weicon schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, weicon-lock, an306-41, 20ml, Lager, Wellen, Buchsen, mittelviskos, metallkleber-alu, welle-nabe, welle-nabe-verbindung, sekunden-kleber, ab-dicht-ung, klebstoff, lager-kleber, zylinder, metall-kleber, haft-mittel, edelstahl, temperatur-beständig, hochfest, wellen, buchsen, füge-teilen, kennzeichnungs-frei, Fügeverbindungenweicon, anaerob, Kleb, Dicht, steckverbindung, Steckverbindung, Welle, Nabe, Metallkontakt, keinPassungsrost, Passungsrostverhindern, Kugellager, Rollenlager, Gleitlager, Bolzen, Hülsen, Fügeteile, ausgeschlagenePassung, Schrumpfsitz, Presssitz, Drehmoment, Retaining, zylindrischeTeile, FügenvonWelle-Naben-Verbindungen, LagerinElektromotorgehäusen, Schiebesitz, MontagevonRotoren, Getrieberäder, Kettenräder, Riemenscheiben, aufWellen, FügenvonZylinderlaufbuchsen, Stiftschrauben, EinklebenvonÖleinfüllstutzen, verschlisseneMaschinenteile, Druckscherfestigkeit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,4585* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.