Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-71 Schrauben- und Stehbolzensicherung | hochfest | 20 ml | rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10017326 (30271020) WEICONLOCK AN 302-71 20 ml Pen-System
Weicon 10017326 (30271020) WEICONLOCK AN 302-71 20 ml Pen-System
Weicon 10017326 (30271020) WEICONLOCK AN 302-71 20 ml Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30271020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30271020
EAN/GTIN:
     4024596020309
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
· mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
3-6 Std.
Farbe:
rot
Für Gewindeverbindungen bis:
M 20 R ¾\u201C
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen. H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
20.0 ml
Handfestigkeit:
10 - 20 Min.
Katalogtext:
· mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar
Keyfacts:
Schrauben- und Stehbolzensicherung
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
28 - 35 Nm
MASTER:
MA30271150
Oberflächenvorbehandlung:
Dichtflächen reinigen.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
15 - 20 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Dichtanwendungen WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Teile montieren und festziehen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
500 nt mPa·s
Weiterdrehmoment:
50 - 65 Nm
Zubehör:
3481061,3482040

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, weicon-lock, an302-71, 20ml, schraubensicherung-s-lack, gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, haftmittel, dvgw-geprüft, nsf-zulassung, vibration-beständing, steh-bolzen-sicherung, muttern, rot, schrauben, ab-dichtung, dosierspitze, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, schraubensicherung, stebolzensicherung, mittelviskos, hochfest, schwerdemontierbar, dvgw, dvgtw-zulassung, dvgwzulassung, dvgwzertifizierung, dvgw-zertifizierung, deutschervereindesgas-undwasserfachesev, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,458* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.