Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-60 Schraubensicherung | für passive Werkstoffe, hochfest | 3 ml | grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 30260003 WEICONLOCK AN 302-60 3 ml Mini-Pen
Weicon 30260003 WEICONLOCK AN 302-60 3 ml Mini-Pen
Weicon 30260003 WEICONLOCK AN 302-60 3 ml Mini-Pen
Artikel-Nr.:
     C5948-30260003
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30260003
EAN/GTIN:
     4024596021764
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
· mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
6-12 Std.
Farbe:
grün
Für Gewindeverbindungen bis:
M 20 R ¾\u201C
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
3.0 ml
Handfestigkeit|bei Raumtemperatur:
5 - 10 Min.
IMPA-Code:
815204/05/06
ISSA-Code:
75.628.31/32/33
Katalogtext:
· mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar
Keyfacts:
Schraubensicherung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung
Lagerung:
WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig.
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
15 - 20 Nm
MASTER:
MA30260150
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger (evtl. aufrauen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an ungereinigten Oberflächen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
25 - 35 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +200°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Dichtanwendungen WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Teile montieren und festziehen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
700 - 1.000 nt mPa·s
Weiterdrehmoment:
30 - 35 Nm
Zubehör:
3481061,3482040
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, weicon-lock, an302-60, 20ml, schraubensicherung-s-lack, gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, haftmittel, dvgw-geprüft, nsf-zulassung, vibration-beständing, steh-bolzen-sicherung, muttern, grün, schrauben, ab-dichtung, dosierspitze, anaerob, Kleb, Dicht, pen, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, schraubensicherung, passivewerkstoffe, schraubensicherungfürpassivewerkstoffe, wiesichereichpassivewerkstoffe, dichtenvonpassivenwerkstoffen, mittelviskos, hochfest, schwerdemontierbar, Edelstahl, Chrom, Nickel, Aluminium, Alu, ohneAktivator, keinAktivator, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 2,20334* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.