| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-30148200 Herst.-Nr.: 30148200 EAN/GTIN: 4024596025397 |
| |
|
| | |
| · mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Endhärte|(100 % der Festigkeit): | 2-4 Std. | Farbe: | grün | Für Gewindeverbindungen bis: | M 20 R ¾\u201C | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. | Grundpreis: | 200.0 ml | Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit): | 2 - 6 Min. | Katalogtext: | · mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar | Keyfacts: | Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | Lagerung: | WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig. | Lieferumfang: | Klebstoff | Losbrechmoment: | 25 - 30 Nm | MASTER: | MA30148150 | Oberflächenvorbehandlung: | Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger (evtl. aufrauen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an ungereinigten Oberflächen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse. | Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452): | 25 - 30 N/mm² | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,15 mm | Temperaturbeständigkeit: | -60°C bis +175°C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Preßverbindungen und größeren Fügeteilen sollten stets beide Flächen dünn und gleichmäßig benetzt werden. Teile zügig fügen. Bei Schiebesitze Teile beim Zusammenfügen gegeneinander drehen für eine optimale Verteilung des Klebstoffes. Gefügte Teile sollten bis zur Handfestigkeit nicht bewegt werden. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten. | Verkaufsgebinde: | Plastikflasche | Viskosität: | 450 - 650 nt mPa·s | Weiterdrehmoment: | 40 - 55 Nm | Zubehör: | 3481061,3482040 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, weicon-lock, an301-48, 20ml, sekunden-kleber, abdichtung, klebstoff, lager-kleber, zylinder, metall-kleber, haft-mittel, edelstahl, hoch-temperaturbeständig, hochfest, wellen, buchsen, fügeteilen, nsf-zulassung, schrauben-sicherung, grün, haltbar, weicon, anaerob, Kleb, Dicht, kennzeichnungsfrei, Kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, schraubensicherung, mittelviskos, schwerdemontierbar, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit |
| | |
| |