Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferpaste | Schmier- und Trennmittelpaste auf Kupferbasis | 0,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10040029 (26200040) WEICON Kupferpaste 400 g Kartusche
Weicon 10040029 (26200040) WEICON Kupferpaste 400 g Kartusche
Weicon 10040029 (26200040) WEICON Kupferpaste 400 g Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26200040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26200040
EAN/GTIN:
     4024596075156
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kupferpaste
weicon kupferpaste
kupferpaste
WEICON Kupferpaste ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff, hochtemperatur- und korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei. Kupferpaste wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Es bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt. Es kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikhämmern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Basis:
Mineralöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,1 g/cm³
Dichte der Mischung:
1.1 g/cm³
Dickungsmittel:
Alu-Komplex-Seife
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
1,7 kV/mm
Festschmierstoff:
Kupferschliff/Graphit
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung Montagepaste H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.en mit langfristiger Wirkung. Presspack H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.en mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
0.4 kg
Grundölviskosität (40°C)|DIN 51 562:
180.0 mm²/s
IMPA-Code:
450888/89/90/91/92
Katalogtext:
WEICON Kupferpaste ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff, hochtemperatur- und korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei. Kupferpaste wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Es bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt. Es kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikhämmern verwendet werden.
Keyfacts:
Schutz-, Trenn und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Class 1
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Lieferumfang:
Montagepasten
MASTER:
MA26200045
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Gesamtreibzahl:
0,13 (min. 0,11) | 0,16 (min. 0,13)
Reibwerte Gewinde:
0,14 (min. 0,13) | 0,16 (min. 0,12)
Reibwert Kopf:
0,12 (min. 0,10) | 0,09 (min. 0,08) | 0,16 (min. 0,13)
Gesamtreibzahl\n:
0,10 (min. 0,09)
Reibwert Gewinde:
0,11 (min. 0,10)
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 1.100 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.208 mm²/s
Tropfpunkt|IP 396:
+180 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Oberflächen mit WEICON Sprühreiniger S säubern und entfetten. Kupferpaste flächendeckend mittels Pinsel, Bürste, Lappen oder Schwamm auftragen. Bei Schrauben ist es wichtig, dass die Kupferpaste bis zum Gewindegrund und bis zur Schraubenkopfunterseite aufgetragen wird. Dadurch wird eine gute Dichtwirkung erreicht. Um die Eigenschaften nicht zu verändern, darf die Kupferpaste nicht mit Fetten oder Ölen vermischt werden. Eine Öl- oder Fettschmierung wird durch die Kupferpaste nicht ersetzt.
Verkaufsgebinde:
Kartusche
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
0 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
3200.0 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
310 - 340 1/10 mm
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.713 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.392 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kupferpaste 400g, weicon, kupfer, paste, farbe, Cupfer, metall, korrosion, schutz, schmier, fett, schrauben, sicherung, motor, rad, felgen, bremsen, trenn, stoff, hoch, temperatur, beständig, auto, abrieb, fest, nickel, frei, blei, mehr, zweck, Aluminiumpaste, Alupaste, Anti Scuff Paste, anti seize, anti seize paste, antifestbrennpaste, Antiseize, Anti-Seize, Antiseize Compound, Anti-Seize general purpose, Anti-Seize Grphite, Anti-Seize low friction, Anti-Seize Marine Grade, Anti-Seize Zinc, Assembly Grease, Assembly Paste, auspuff montagepaste, Auspuff-Montagepaste, Beschädigung Gewinde, Bolzen, Bremsklotzpaste, Demontage, Dichtungsschmiere, Druckaufnahme, Düsen in Armaturen, Exhaust Assembly Paste, Exhaust Paste, Festschmierstoffpaste, gegen festfressen, gegen festrosten, Gewindeanschlüsse in Bohrrohre, Gewindeanschlüsse in Bohrstangen, Gewindeverbindung in Bohrrohre, Gewindeverbindung in Bohrstangen, Gleitmetall, Heißschrauben-Compound, Heißschraubenpaste, Hochtemperaturpaste, Innenlagergewinde, Keramikpaste, Klüberpaste, Kontaktkorrosion, Kontamination, Korrosionsschutz, Korrosionsschutz Schraube, Lagergewinde, Mehrzweckpaste, Meisselcompound, Meisselpaste, Molykotepaste, Montage, Montagefett, Montagegleitspray, Montagepaste, montagepaste anti seize, Montagepaste fahrrad, montagepaste pinsel, montagepaste schrauben, montagpaste weiß, Muttern, Radbolzenpaste, Radmutternpaste, Reibungswerte, Reibwerte, schmiere, schmierfett, schmiermittel, Schmierpaste, schmierstoff aluschrauben, schmierstoff edelstahlschrauben, Schrauben, Schraubenfett, Schraubenpaste, Schraubenschmierstoff, Schraubenschmierung, Seize stop Grease, Stehbolzenpaste, Trennpaste, Trennwirkung, Verschleißschutz, Zündkerzenpaste, MIL-A-907E, MIL-A-907 D, MIL-PRF-907H, Werkzeugbau, Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, yybei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung, Maschinenbau, Kein Festfressen und -rosten und keine Reaktion mit Metallen, zubehör, Automotive, Schmier- und Trennpaste zur Montage von Schraub- und Bolzen-yyverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Boot, Verhindert Festbrennen oder -rosten und vermeidet Festfressen, Baumaschinen, Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und yykorrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Gewindepaste, Agrar, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Bergbau, Anti-Seize-Paste für zuverlässige, zerstörungsfreie Demontage, Steinbrüche, Schützt vor: Korrosion - Festfressen - Verschleiß - "stick-slip" Erscheinung - Oxidation und Passungsrost - elektrolytische Reaktion "Kaltverschweißen", Armaturenverschraubungen, Auspuffrohrverschraubungen, Auspuffschrauben, Brenner, Brennkammerverschraubungen, Chemische Industrie, Flanschverbindungen, Flanschverschraubungen, Heißdampfleitungen, Heizelemente, Heizpatronen, Heizwerken, Hüttenwerken, Kessel, Krümmerschrauben, Montageschmierung, Motoren, Öfen, Offshore, Petrochemische Industrie, Rohrverschraubungen, Schifffahrt, Schlauchpressen, Steckverbindungen, Stehbolzen, Trennung temperaturbeanstruchter Gewindeverbindungen, Verbrennungsmotoren, Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen, Werkzeugmaschinen, Zylinderkopfschrauben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Kilogramm (ab € 31,85* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.