Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize Montagepaste | Schmier- und Trennmittelpaste | 30 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10015175 (26000003) WEICON Anti-Seize AS 030 PEN 30 g, Pen-System
Weicon 10015175 (26000003) WEICON Anti-Seize AS 030 PEN 30 g, Pen-System
Weicon 10015175 (26000003) WEICON Anti-Seize AS 030 PEN 30 g, Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26000003
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26000003
EAN/GTIN:
     4024596017880
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung. Anti-Seize wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum. Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Stick-Slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“).
Weitere Informationen:
Basis:
Syntheseölmischung
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,16 g/cm³
Dichte der Mischung:
1.16 g/cm³
Druckfestigkeit:
230.0 MPa
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
1,3 kV/mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Montagepaste H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.en mit langfristiger Wirkung. Presspack H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.en mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
30.0 g
IMPA-Code:
450871/72/73/74/75/76/77
ISSA-Code:
53.402.71/72/73/74/75/76/77/78/79/80
Katalogtext:
WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung. Anti-Seize wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum. Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Stick-Slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen (\u201EKaltverschweißen\u201C).
Keyfacts:
Langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß
Lagerung:
Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil.
Lieferumfang:
Montagepasten
MASTER:
MA26000045
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Gesamtreibzahl:
0,11 (min. 0,10) | 0,13 (min. 0,12)
Reibwerte Gewinde:
0,13 (min. 0,11) | 0,15 (min. 0,12)
Reibwert Kopf:
0,10 (min. 0,09) | 0,09 (min. 0,08) | 0,12 (min. 0,11)
Gesamtreibzahl\n:
0,09 (min. 0,09)
Reibwert Gewinde:
0,10 (min. 0,09)
Schwefelgehalt|DIN 51400:
<0,1 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Spezifischer Widerstand:
1,2 x 10^15 Ω·cm
Temperaturbeständigkeit:
-180 °C bis 1.200 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.355 mm²/s
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Oberflächen mit WEICON Sprühreiniger S säubern und entfetten. Montagepaste flächendeckend mittels Pinsel, Bürste, Lappen oder Schwamm auftragen. Bei Schrauben ist es wichtig, dass die Montagepaste bis zum Gewindegrund und bis zur Schraubenkopfunterseite aufgetragen wird. Dadurch wird eine gute Dichtwirkung erreicht. Um die Eigenschaften nicht zu verändern, darf die Montagepaste nicht mit Fetten oder Ölen vermischt werden. Eine Öl- oder Fettschmierung wird durch die Montagepaste nicht ersetzt.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
4200.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
0.5 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
4400.0 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
310 - 340 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
0 - 90
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.325 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.546 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, antiseizepaste weicon, montagepaste, montagepaste 30gr, weicon, anti, seize, montage, paste, öl, schmier, fett, mehrzweck, lager, kugel, lubricant, auto, zubehör, motor, rad, fahr, metall, frei, felgen, bremsen, auspuff, amazon, s, choice, bestseller, premium, assembly, schutz, korrosion, nsf, Zulassung, oxidation, rost, industrie, stop, Aluminiumpaste, Alupaste, Anti Scuff Paste, anti seize, anti seize paste, antifestbrennpaste, Antiseize, Antiseize Compound, Anti-Seize general purpose, Anti-Seize Grphite, Anti-Seize low friction, Anti-Seize Marine Grade, Anti-Seize Zinc, Assembly Grease, Assembly Paste, ontagepaste, Beschädigung Gewinde, Bolzen, Bremsklotzpaste, Demontage, Dichtungsschmiere, Druckaufnahme, Düsen in Armaturen, edelstahlschrauben in alugewinde, Exhaust Assembly Paste, Exhaust Paste, Festschmierstoffpaste, gegen festfressen, gegen festrosten, Gewindeanschlüsse in Bohrrohre, Gewindeanschlüsse in Bohrstangen, Gewindeverbindung in Bohrrohre, Gewindeverbindung in Bohrstangen, Gleitmetall, Glühkerzenpaste, Heißschrauben-Compound, Heißschraubenpaste, Hochtemperaturpaste, Innenlagergewinde, Keramikpaste, Klüberpaste, Kontaktkorrosion, Kontamination, Korrosionsschutz, Korrosionsschutz Schraube, kugellagerfett, Kupferpaste, lagerfett, Lagergewinde, Mehrzweckpaste, Meisselcompound, Meisselpast, Molykotepaste, Montage, Montagefett, montagepaste anti seize, Montagepaste fahrrad, montagepaste pinsel, montagepaste schrauben, montagpaste weiß, Muttern, Radbolzenpaste, Radmutternpaste, Reibungswerte, Reibwerte, schmiere, schmierfett, schmiermittel, Schmierpaste, schmierstoff aluschrauben, schmierstoff, edelstahlschrauben, Schrauben, Schraubenfett, Schraubenpaste, SchraubenSchmierstoff, Schraubenschmierung, Seize stop Grease, Stehbolzenpaste, Trennpaste, Trennwirkung, Verschleißschutz, Zündkerzenpaste, MIL-A-907E, MIL-A-907 D, MIL-PRF-, 07H, Gewindepaste, Bre, sklotzpaste, Meisselpaste, Schraubenschmierstoff, Werkzeugbau, Maschinenbau, Automotive, Boot, Baumaschinen, Agrar, Bergbau, Steinbrüche, Armaturenverschraubungen, Auspuffrohrverschraubungen, Auspuffschrauben, Brenner, Brennkammerverschraubungen, Chemische Industrie, Dampfturbinen, Flanschverbindungen, Flanschverschraubungen, Gasturbinen, Glaswerken, Heißdampfleitungen, Heizelemente, Heizpatronen, Heizwerken, Hüttenwerken, Kessel, Kraftwerken, Krümmerschrauben, Montageschmierung, Motoren, Öfen, Offshore, Petrochemische Industrie, Rohrverschraubungen, Schifffahrt, Schlauchpressen, Steckverbindungen, Stehbolzen, Trennung temperaturbeanstruchter Gewindeverbindungen, Verbrennungsmotoren, verchromte Schrauben und Muttern, Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen, Werkzeugmaschinen, Zündkerzen, Zylinderkopfschrauben, Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung, Kein Festfressen und -rosten und keine Reaktion mit Metallen, Schmier- und Trennpaste zur Montage von Schraub- und Bolzen-yyverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Verhindert Festbrennen oder -rosten und vermeidet Festfressen, Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und yykorrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Anti-Seize-Paste für zuverlässige, zerstörungsfreie Demontage, Schützt vor: Korrosion - Festfressen - Verschleiß - "stick-slip" Erscheinung - Oxidation und Passungsrost - elektrolytische Reaktion "Kaltverschweißen"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,12367* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.