Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroreiniger | reinigt elektronische Bauteile | 5 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10029983 (15212005) WEICON Elektro-Reiniger 5 L
Weicon 10029983 (15212005) WEICON Elektro-Reiniger 5 L
Weicon 10029983 (15212005) WEICON Elektro-Reiniger 5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15212005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15212005
EAN/GTIN:
     4024596030339
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Entfetter
Fettentferner
WEICON Elektroreiniger ist ein Spezialreiniger für die schnelle und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder korrodierten Kontakten aller Art. Der Elektroreiniger wurde speziell für die Reinigung elektronischer und mechanischer Bauteile entwickelt. Die spezielle Formulierung mit hochreinen Lösemitteln entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen. Er reduziert den Spannungsabfall und erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Verschmutzungen, die Kriechströme verursachen können, werden entfernt. WEICON Elektroreiniger kann an elektrotechnischen oder mechanischen Bauteilen wie Elektromaschinen, Messgeräten, Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Geruch:
fast geruchslos
Grundpreis:
5.0 L
IMPA-Code:
551582/83/84
Katalogtext:
WEICON Elektroreiniger ist ein Spezialreiniger für die schnelle und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder korrodierten Kontakten aller Art. Der Elektroreiniger wurde speziell für die Reinigung elektronischer und mechanischer Bauteile entwickelt. Die spezielle Formulierung mit hochreinen Lösemitteln entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen. Er reduziert den Spannungsabfall und erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Verschmutzungen, die Kriechströme verursachen können, werden entfernt. WEICON Elektroreiniger kann an elektrotechnischen oder mechanischen Bauteilen wie Elektromaschinen, Messgeräten, Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15212005
Merkmale:
Rückstandsfrei verdunstend
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, elektronikreiniger, elektro, elektronik, electronic, elektronisch, elektrik, elektrisch, e-strom, kontakt, Kontakt-spray, dose, sprüh-reiniger, rost, oxidation, rost-oxidation, korrosion, fett, entferner, schutz-für-computer, hifi-tuner, Hifi, ebike, gitarre, platinen, relais, potentiometer,leiter,schlatungen,zündkerzen,kriechströme, weicon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,14*
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 13,412* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.