Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workshop Cleaner | lösemittelfreier Universalreiniger | 1 L | blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000754993_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000754993_01_all.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15205001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15205001
EAN/GTIN:
     4024596078140
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
WEICON Workshop Cleaner reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummis, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer. Workshop Cleaner ist lösemittel-, emulgatoren- und phosphatfrei, ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Er ist hoch konzentriert und kann im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden. Er enthält ausgewählte schaumarme Tenside und kann neben der manuellen Reinigung auch in Hochdruckreinigern, Teilewaschmaschinen und Sprühgeräten (z.B. Pumpsprüher WPS 1500) eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
blau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Geruch:
fast geruchslos
Grundpreis:
1.0 L
IMPA-Code:
551577/78/79
ISSA-Code:
53.402.36/37/38
Katalogtext:
WEICON Workshop Cleaner reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummis, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer. Workshop Cleaner ist lösemittel-, emulgatoren- und phosphatfrei, ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Er ist hoch konzentriert und kann im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden. Er enthält ausgewählte schaumarme Tenside und kann neben der manuellen Reinigung auch in Hochdruckreinigern, Teilewaschmaschinen und Sprühgeräten (z.B. Pumpsprüher WPS 1500) eingesetzt werden.
Keyfacts:
Lösemittel- und phosphatfrei | biologisch abbaubar
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15205005
Merkmale:
lösemittelfrei, ölabscheideverträglich, biologisch abbaubar
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
+5°C bis +90°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Workshop Cleaner satt auf die zu reinigenden Teile aufbringen, einwirken lassen und mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Erwärmen des Produktes (max. +90°C) verkürzen. Besonders grobe Verschmutzungen können dadurch einfacher entfernt werden. Nicht unverdünnt auf Aluminium oder Zinküberzüge auftragen (alkalisch, pH-Wert konzentriert ca. 12). Vor Frost schützen.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, industriereiniger, Handwerk, maschinen, reiniger, auto, kfz, Metalloberflächen, fett, öl, schmutz, lösemittel, entferner, löser, glas, kunststoff, stahl, eisen, fettlöser, bremsenreiniger, entfetter, weicon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,09*
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 19,59* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.