Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostumwandler | zur Neutralisierung von Rost | 5 kg | weiß, milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10053605 (15152005) WEICON Rostumwandler 5 kg
Weicon 10053605 (15152005) WEICON Rostumwandler 5 kg
Weicon 10053605 (15152005) WEICON Rostumwandler 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15152005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15152005
EAN/GTIN:
     4024596055578
Suchbegriffe:
Rostumwandler
weicon rostumwandler
rostumwandler
WEICON Rostumwandler dient zur Neutralisierung von Rost auf angerosteten Eisen- und Stahluntergründen. Rostumwandler stoppt den Korrosionsprozess zuverlässig und bietet somit einen tragfähigen Untergrund für weitere Oberflächenbeschichtungen. Durch die spezielle Wirkstoffformel dringt Rostumwandler in den Rost ein und wandelt in einem chemischen Prozess Eisenoxide in eine stabile schwarze Schicht um. Rostumwandler kann an allen rostigen Stellen, beispielsweise an Maschinen und Anlagen, an landwirtschaftlichen Geräten sowie an Kraftfahrzeugen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Basis:
Phosphorsäure
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
weiß, milchig
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
Geruch:
Fast geruchlos
Grundpreis:
5.0 kg
IMPA-Code:
450812
Katalogtext:
WEICON Rostumwandler dient zur Neutralisierung von Rost auf angerosteten Eisen- und Stahluntergründen. Rostumwandler stoppt den Korrosionsprozess zuverlässig und bietet somit einen tragfähigen Untergrund für weitere Oberflächenbeschichtungen. Durch die spezielle Wirkstoffformel dringt Rostumwandler in den Rost ein und wandelt in einem chemischen Prozess Eisenoxide in eine stabile schwarze Schicht um. Rostumwandler kann an allen rostigen Stellen, beispielsweise an Maschinen und Anlagen, an landwirtschaftlichen Geräten sowie an Kraftfahrzeugen verwendet werden.
Keyfacts:
Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In der Originalverpackung dicht verschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5 °C und +15 °C liegen. Lagern Sie die Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15152005
Merkmale:
Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
Oberflächenvorbehandlung:
Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Staub, Öl und Fett sein. Lose Rost-, Fett-, Schmutz- und Farbreste mit Hilfe einer Drahtbürste, Schleifscheiben usw. entfernen. Schleifstaub von der Oberfläche mit WEICON Sprühreiniger S entfernen.
PH-Wert:
2.5
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch gut. Der Rostumwandler muss gleichmäßig und dünn mit einer Bürste oder Rolle aufgetragen werden. Nach 15 Minuten wird der Rost auf dem Werkstück schwarz. Ist dies nicht der Fall, muss nach 30 Minuten eine weitere Schicht aufgetragen werden. Lassen Sie den Bereich vor dem Lackieren 3 bis 24 Stunden (je nach Umgebungstemperatur) vollständig durchlüften.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497770

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 20,58* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.