Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser | Kriech- und Pflegeöl mit 6-fach Wirkung | 10 L | beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000233 (15150010) WEICON Rostlöser 10 L
Weicon 10000233 (15150010) WEICON Rostlöser 10 L
Weicon 10000233 (15150010) WEICON Rostlöser 10 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15150010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15150010
EAN/GTIN:
     4024596005740
Suchbegriffe:
Rostlöser
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume. Löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation. WEICON Rostlöser schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
beige
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Geruch:
Petroleum
Grundpreis:
10.0 L
IMPA-Code:
551626
ISSA-Code:
53.402.43
Katalogtext:
WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume. Löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation. WEICON Rostlöser schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen.
Keyfacts:
Mit 6-fach-Wirkung
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15150005
Merkmale:
6-fach-Wirkung
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3498092,3497136,3497232,3497345,3497770,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, weicon rostlöser 10 l, blitz kleber, weicon sekundenkleber, Weicon, Fluid, Entroster, Entrosterspray, Korrosionsschutz, kriechöl, flugrost, Rostentferner, Rostumwandler, rostschutz, fahrrad, pflegemittel, metallteile, scharniere, roststopp, gleitmittel, Metallschutzlack, auto, kfz, Metalloberflächen, flugrostentferner, inspektion, instandhaltung, kontakt spray, kontaktspray, rostlöser, rostlöser auto, rostlöser extrem, rostlöser fahrrad, rostlöser schrauben, rostlöser spray, rostreiniger, Schnellrostlöser, schraubenlöser, wartung, Schraube lösen, Penetrieröl, festgerostete Schrauben, Kriechöl, Multiöl, Wartungsspray
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,827* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.