| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-13558025 Herst.-Nr.: 13558025 EAN/GTIN: 4024596039004 |
| |
|
| | |
| Speziell für Silikone - zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Oberflächen, wie z.B. Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech und Emaille, Keramik und Glas sowie Kunststoffen, wie z.B. ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK u.v.m. Weitere Informationen: | | Basis: | Silikonharz, lösemittelhaltig | Baustoffklasse: | B2 | Dichte|(+20°C) DIN 51757: | 0,78 g/cm³ | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Grundpreis: | 250.0 ml | IMPA-Code: | 812921 | Katalogtext: | Speziell für Silikone - zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Oberflächen, wie z.B. Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech und Emaille, Keramik und Glas sowie Kunststoffen, wie z.B. ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK u.v.m. | Keyfacts: | Speziell für Silikone \u2013 zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Oberflächen | Klebstoffauftrag spätestens nach: | 8.0 Std. | Lagerfähigkeit: | 6 Mon. | Lieferumfang: | Primer | MASTER: | MA13558025 | Oberflächenvorbehandlung: | Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei (z.B. WEICON Oberflächen-Reiniger) sein. | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | WEICON Primer vor Gebrauch gut schütteln und mit einem sauberen Tuch dünn auftragen. Ablüftzeiten beachten: Primer M 100 mind. 10 Min., max. 24 Std. Primer K 200 mind. 10 Min., max. 24 Std. Primer S 300 mind. 60 Min., max. 4 Std. Primer P 400 mind. 10 Min., max. 1 Std. Primer E 500 mind. 60 Min., max. 8 Std. Die anschließende Verklebung sollte innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne erfolgen. Nicht zu kurz ablüften lassen. Bei längerer Lagerzeit oder zwischenzeitlicher Verschmutzung Klebeflächen erneut reinigen bzw. primern. Bei unbekannten Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich. Geeignet für: - WEICON Silicon A, F und N - WEICON HT-300 - WEICON Black-Seal | Verarbeitungstemperatur: | +10°C bis +25°C °C | Verbrauch: | 100 ml/m² | Verkaufsgebinde: | Blechdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftvermittler weicon, adhesion primer, Primer E 500, gelblich-transparent, Metalloberflächen, Vorbehandlung, gelblich, transparent, Grundierung, Aktivator, lösemittelhaltigem Silikonharz, nichtsaugende Oberflächen, Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech, Emaille, Keramik, Glas, Kunststoff, ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK, Silikonharz, lösemittelhaltig, Leicht gelblich |
| | |
| |