Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belt Repair Kit SF | schnellhärtende Polyurea Reparatur- und Beschichtungsmasse für Oberflächen aus Gummi, Arbeitspackung | 0,59 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10062980 (10852015) WEICON Belt Repair Kit SF 590 g
Weicon 10062980 (10852015) WEICON Belt Repair Kit SF 590 g
Weicon 10062980 (10852015) WEICON Belt Repair Kit SF 590 g
Artikel-Nr.:
     1955B-39976729020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10852015
EAN/GTIN:
     4024596091200
WEICON Belt Repair-Kit SF ist ein 2-Komponenten Polyurethan-System zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Oberflächen aus Gummi. Es verfügt über eine sehr hohe Aushärtegeschwindigkeit, eine hohe Elastizität und Verschleißbeständigkeit, ist schlagfest und sehr abriebfest und hat einen besonders hohen Weiterreißwiderstand. Durch seine hohe mechanische Festigkeit eignet es sich insbesondere für Reparaturen an Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind. Das Belt Repair-Kit SF zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Verarbeitbarkeit aus. Das System eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie die Reparatur und Beschichtung von Fördergurten und Förderbändern, die Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz und zur schnellen Reparatur verschlissener Oberflächen aus Gummi. Das Set beinhaltet neben dem Polyurethan-System noch einen Primer zur Oberflächenvorbehandlung und einen Spatel, um die Masse gleichmäßig verteilen zu können.
Weitere Informationen:
Mischen:
Mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers kann die Verarbeitung direkt aus Doppelkartuschen erfolgen. Die ersten fünf Zentimeter der dosierten Raupe verwerfen und dann Urethan 85 SF mit der Düse gleichmäßig auf die geprimerte Oberfläche auftragen.
Basis:
Urethan | Polyurea
Bruchdehnung (Zug) PU|DIN EN ISO 527-2:
590
Dichte der Mischung:
1,1 g/cm³
Endhärte PU|(100 % der Festigkeit):
3 Std.
Farbe nach der Aushärtung PU:
schwarz
Farbe:
gelblich | transparent
Mechanisch belastbar/entformbar nach PU|20 °C:
1 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
32:1
Mischungsverhältnis nach Gewicht PU:
10:100
Schichtfolgezeit mit Polyurethan:
30 - 60 Min.
Härte (Shore A) PU:
85±3
Topfzeit|20 °C:
15 Min.
Topfzeit PU|20 °C:
3 Min.
Viskosität der Mischung|20 °C:
40 mPa·s
Weiterreißwiderstand PU:
31 kN/m
Zugfestigkeit PU|DIN EN ISO 527:
8,4 N/mm²
Auftragen:
Mit dem Konturspachtel Flexy das Urethan 85 SF für eine Vorbeschichtung intensiv in die Oberfläche einarbeiten, um eine maximale Haftung zu erreichen. Direkt im Anschluss auf die Vorbeschichtung die zu bearbeitenden Stellen komplett mit Material ausfüllen und gleichmäßig verspachteln.
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
0.59 kg
Katalogtext:
WEICON Belt Repair-Kit SF ist ein 2-Komponenten Polyurethan-System zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Oberflächen aus Gummi. Es verfügt über eine sehr hohe Aushärtegeschwindigkeit, eine hohe Elastizität und Verschleißbeständigkeit, ist schlagfest und sehr abriebfest und hat einen besonders hohen Weiterreißwiderstand. Durch seine hohe mechanische Festigkeit eignet es sich insbesondere für Reparaturen an Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind. Das Belt Repair-Kit SF zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Verarbeitbarkeit aus. Das System eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie die Reparatur und Beschichtung von Fördergurten und Förderbändern, die Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz und zur schnellen Reparatur verschlissener Oberflächen aus Gummi. Das Set beinhaltet neben dem Polyurethan-System noch einen Primer zur Oberflächenvorbehandlung und einen Spatel, um die Masse gleichmäßig verteilen zu können.
Keyfacts:
pastös | schnelle Aushärtung | hochelastisch | verschleißbeständig | schlag- und abriebfest | hohe Chemikalien- und Druckbeständigkeit
Lagerung:
WEICON Urethan bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 6 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.
Lieferumfang:
Primer | Kartusche | Mischdüse MFHX | Handschuhe | Gebrauchsanweisung | Konturspachtel Flexy | Verarbeitungsspachtel
MASTER:
MA10810540
Oberflächenvorbehandlung:
Die erfolgreiche Verarbeitung von WEICON Belt Repair-Kit hängt von der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen ab. Denn dies ist der wichtigste Faktor für den Gesamterfolg. Staub, Schmutz, Öl, Schmiere, Rost und Feuchtigkeit oder Nässe haben einen negativen Einfluss auf die Haftung von Polyurethanharzen. Die besten Ergebnisse werden beim Auftrag auf saubere, feste und gut aufgeraute Oberflächen erreicht. Vor der Verarbeitung von WEICON Belt Repair-Kit müssen daher folgende Punkte unbedingt beachtet werden: Reinigen Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zunächst alle Oberflächenverschmutzungen, wie z. B. Staub, Schmutz, Öl und Fette, mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Aufrauen Die gereinigte Oberfläche dann mit groben Schleifmitteln (Zopf- oder Topfdrahtbürste, grobe Diamantscheibe) intensiv mechanisch aufrauen. Dabei die Oberflächen gleichmäßig mit geringem Druck bearbeiten, um eine Überhitzung des Gummis zu vermeiden. Losen Schmutz von der Oberfläche abbürsten und erneut mit WEICON Oberflächen-Reiniger säubern. Oberflächenvorbehandlung mit Primer G Primer G ist ein 2-K-System, das vor dem Auftrag zunächst gemischt werden muss. Hierzu den Inhalt der Spritze komplett in die Flasche geben, dann verschließen und ca. zwei Minuten kräftig schütteln. Primer G auf die saubere und trockene Oberfläche geben und direkt mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach ca. 30-60 Minuten ist der Primer grifffest und kann mit Urethan 85 SF beschichtet werden. Wir empfehlen für die Verarbeitung eine Umgebungstemperatur von +20°C bei unter 85 % rel. Luftfeuchte.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität der Mischung|bei +25 °C:
ca. 4500 mPa·s
Zubehör:
5587320,25753749,2632823,2632672,2633141,3071622,5588609
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 147,63*
€ 181,20*
4 Tage
unbekannt
pro Kartusche
€ 5,90*
ab € 149,10*
€ 182,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.