Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belt Repair-Kit | Polyurea Reparatur- und Beschichtungsmasse für Oberflächen aus Gummi, Arbeitspackung | 0,59 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10052425 (10851015) WEICON Belt Repair Kit 590 g Kartusche
Weicon 10052425 (10851015) WEICON Belt Repair Kit 590 g Kartusche
Weicon 10052425 (10851015) WEICON Belt Repair Kit 590 g Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10851015
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10851015
EAN/GTIN:
     4024596077600
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
pu dichtstoff
WEICON Belt Repair-Kit ist ein 2-Komponenten Polyurethan-System zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Oberflächen aus Gummi. Es verfügt über eine hohe Aushärtegeschwindigkeit, eine hohe Elastizität und Verschleißbeständigkeit, ist schlagfest und sehr abriebfest und hat einen besonders hohen Weiterreißwiderstand. Durch seine hohe mechanische Festigkeit eignet es sich insbesondere für Reparaturen an Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind. Das Belt Repair-Kit zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Verarbeitbarkeit aus. Das System eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie die Reparatur und Beschichtung von Fördergurten und Förderbändern, die Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz und zur schnellen Reparatur verschlissener Oberflächen aus Gummi. Das Set beinhaltet neben dem Polyurethan-System noch einen Primer zur Oberflächenvorbehandlung und einen Spatel, um die Masse gleichmäßig verteilen zu können. Um möglichst viele Anwendungsfälle abzudecken, steht neben der klassischen 500 g Arbeitspackung, die per Hand verarbeitet wird, noch ein weiteres Gebinde, eine einfach zu handhabende 540 g Doppelkartusche, zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Mischen:
- Belt Repair-Kit 550 g Vor Zugabe des Härters muss das Harz mit seinen Füllstoffen möglichst sorgfältig und blasenfrei aufgerührt werden. Im Anschluss Harz und Härter bei +20°C mindestens vier Minuten gut und blasenfrei mit dem Verarbeitungsspatel oder mechanischen Mischern bei niedriger Drehzahl (max. 500 U/min.) miteinander verrühren. Das Mischungsverhältnis ist genau einzuhalten. Es ist immer so viel anzumischen, wie innerhalb der Topfzeit von 20 Minuten bei +20°C verarbeitet werden kann. Nach dem Mischen Urethan 85 mit dem Spatel direkt auf die geprimerte Oberfläche auftragen. - Belt Repair-Kit 590 g Mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers kann die Verarbeitung direkt aus Doppelkartuschen erfolgen. Die ersten fünf Zentimeter der dosierten Raupe verwerfen und dann Urethan 85 mit der Düse gleichmäßig auf die geprimerte Oberfläche auftragen.
Basis:
Urethan | Polyurea
Bruchdehnung (Zug) PU|DIN EN ISO 527:
470
Dichte der Mischung:
1,1 g/cm³
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
8
Endhärte PU|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe nach der Aushärtung PU:
schwarz
Farbe:
gelblich | transparent
Feuerverzinkter Stahl:
4 N/mm²
Mechanisch belastbar/entformbar (50°C):
60-90 Min.
Mechanisch belastbar/entformbar nach PU|20 °C:
6-8 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
32:1
Mischungsverhältnis nach Gewicht PU:
10:100
Quellung in Wasser|(7 Tage):
<1,5 %
Schichtfolgezeit mit Polyurethan:
30 - 60 Min.
Härte (Shore A) PU:
85
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
8 N/mm²
Temperaturbeständigkeit (nass):
-60 °C - +60 °C
Temperaturbeständigkeit (trocken):
-60 °C - +100 °C
Topfzeit|20 °C:
15 Min.
Topfzeit PU|20 °C:
20 Min.
Viskosität der Mischung|20 °C:
40 mPa·s
Viskosität der Mischung PU:
pâteux
Weiterreißwiderstand PU:
31 kN/m
E-Modul (Zug) PU:
9,6 N/mm²
E-Modul (Zug) PU Norm:
DIN EN ISO 527
Zugfestigkeit PU|DIN EN ISO 527:
7,8 N/mm²
3_Aluminium_sandgestrahlt:
7 N/mm²
Auftragen:
Mit dem Konturspachtel Flexy das Urethan 85 für eine Vorbeschichtung intensiv in die Oberfläche einarbeiten, um eine maximale Haftung zu erreichen. Direkt im Anschluss auf die Vorbeschichtung die zu bearbeitenden Stellen komplett mit Material ausfüllen und gleichmäßig verspachteln.
Aushärtung:
Nach ca. acht Stunden bei +20°C kann die Stelle voll belastet und mechanisch bearbeitet werden, z. B. kann mit einem Winkelschleifer die Höhe angeglichen werden. Durch Temperaturen über +20°C kann sich die Aushärtezeit reduzieren. Bei Temperaturen unter +16°C verlängert sich die Aushärtezeit erheblich, bis ab ca. +5°C keine Reaktion mehr erfolgt.
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung Harz H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter Gefahr H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Grundpreis:
0.59 kg
Katalogtext:
WEICON Belt Repair-Kit ist ein 2-Komponenten Polyurethan-System zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Oberflächen aus Gummi. Es verfügt über eine hohe Aushärtegeschwindigkeit, eine hohe Elastizität und Verschleißbeständigkeit, ist schlagfest und sehr abriebfest und hat einen besonders hohen Weiterreißwiderstand. Durch seine hohe mechanische Festigkeit eignet es sich insbesondere für Reparaturen an Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind. Das Belt Repair-Kit zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Verarbeitbarkeit aus. Das System eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie die Reparatur und Beschichtung von Fördergurten und Förderbändern, die Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz und zur schnellen Reparatur verschlissener Oberflächen aus Gummi. Das Set beinhaltet neben dem Polyurethan-System noch einen Primer zur Oberflächenvorbehandlung und einen Spatel, um die Masse gleichmäßig verteilen zu können. Um möglichst viele Anwendungsfälle abzudecken, steht neben der klassischen 500 g Arbeitspackung, die per Hand verarbeitet wird, noch ein weiteres Gebinde, eine einfach zu handhabende 540 g Doppelkartusche, zur Verfügung.
Keyfacts:
pastös | hochelastisch | verschleißbeständig | schlag- und abriebfest | hohe Chemikalien- und Druckbeständigkeit
Lagerung:
WEICON Urethan bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +28°C mindestens 6 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.
Lieferumfang:
Verarbeitungsspachtel | Konturspachtel Flexy | Gebrauchsanweisung | Handschuhe | Primer
MASTER:
MA10851015
Oberflächenvorbehandlung:
Die erfolgreiche Verarbeitung von WEICON Belt Repair-Kit hängt von der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen ab. Denn dies ist der wichtigste Faktor für den Gesamterfolg. Staub, Schmutz, Öl, Schmiere, Rost und Feuchtigkeit oder Nässe haben einen negativen Einfluss auf die Haftung von Polyurethanharzen. Die besten Ergebnisse werden beim Auftrag auf saubere, feste und gut aufgeraute Oberflächen erreicht. Vor der Verarbeitung von WEICON Belt Repair-Kit müssen daher folgende Punkte unbedingt beachtet werden: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zunächst alle Oberflächenverschmutzungen, wie z. B. Staub, Schmutz, Öl und Fette, mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Aufrauen Die gereinigte Oberfläche dann mit groben Schleifmitteln (Zopf- oder Topfdrahtbürste, grobe Diamantscheibe) intensiv mechanisch aufrauen. Dabei die Oberflächen gleichmäßig mit geringem Druck bearbeiten, um eine Überhitzung des Gummis zu vermeiden. Losen Schmutz von der Oberfläche abbürsten und erneut mit WEICON Oberflächen-Reiniger säubern. Oberflächenvorbehandlung mit Primer G Primer G ist ein 2-K-System, das vor dem Auftrag zunächst gemischt werden muss. Hierzu den Inhalt der Spritze komplett in die Flasche geben, dann verschließen und ca. zwei Minuten kräftig schütteln. Primer G auf die saubere und trockene Oberfläche geben und direkt mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach ca. 30-60 Minuten ist der Primer grifffest und kann mit Urethan 85 beschichtet werden. Wir empfehlen für die Verarbeitung eine Umgebungstemperatur von +20°C bei unter 85 % rel. Luftfeuchte.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A):
85
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zubehör:
5587320,25753749,2632823,2632672,2633141,3071622,5588609
Überbeschichtbarkeit:
nach 30 bis 60

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon, polyurethan, polyurethan-kleber, polyurethan kleber, polyurethan gießharz, dichtstoff, gießharz, beschichtung, gummi kleber, förderband, polyurethan harz, flächenkleber, polyurethanharz, polyurethane, 2k pu kleber, pu, pu kleber, förderband reparatur, förderband gummi, förderband riemen, förderband rollen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,59 Kilogramm (ab € 207,59323* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.