Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marine Emergency Repair Kit 1 | Reparaturset für die Schifffahrt | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10045342 (10851001) WEICON Emergency Repair Kit 1
Weicon 10045342 (10851001) WEICON Emergency Repair Kit 1
Weicon 10045342 (10851001) WEICON Emergency Repair Kit 1
Artikel-Nr.:
     C5948-10851001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10851001
EAN/GTIN:
     4024596071851
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
weicon repair-stick
Für Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten an Bord von Schiffen haben wir drei verschiedene Sets zusammengestellt. WEICON Marine Emergency Repair Kits bestehen aus zahlreichen Produkten, die in den unterschiedlichsten Fällen zum Einsatz kommen können. Die Kits decken die meisten Fälle von Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten auf hoher See ab. Die Reparatursätze unterscheiden sich im Umfang der enthaltenen Produkte. Repair Kit 1 deckt die gängigsten Notfall- und Wartungsfälle ab. Kit 3 eignet sich für die verschiedensten Anwendungen an Bord. Die Repair Kits eignen sich für alle Schiffe, auf denen regelmäßig Reparatur- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
812907
Katalogtext:
Für Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten an Bord von Schiffen haben wir drei verschiedene Sets zusammengestellt. WEICON Marine Emergency Repair Kits bestehen aus zahlreichen Produkten, die in den unterschiedlichsten Fällen zum Einsatz kommen können. Die Kits decken die meisten Fälle von Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten auf hoher See ab. Die Reparatursätze unterscheiden sich im Umfang der enthaltenen Produkte. Repair Kit 1 deckt die gängigsten Notfall- und Wartungsfälle ab. Kit 3 eignet sich für die verschiedensten Anwendungen an Bord. Die Repair Kits eignen sich für alle Schiffe, auf denen regelmäßig Reparatur- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Keyfacts:
für Reparaturen auf hoher See sofort einsatzbereit
Lieferumfang:
WEICON A | WEICON SF | WEICON UW | Repair Stick Aqua | Repair Stick Stahl | Pipe Repair-Kit 5/15 | Processing Kit | Repair-Tape 5/35 | Repair-Tape 10/35
MASTER:
MA10851001
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Set
Weitere Suchbegriffe: repair stick, Klebstoff, Kleben, Werkstück, Fett, Silikonfett, Silikone, MS-Polymere, Schweißen, Kleber, Polymer Kit-Alfa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.