Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipe Repair-Kit | für die Notfall-Reparatur beschädigter Rohre und Leitungen | 3,5 m x 10 cm | altweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON
WEICON
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10710003
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10710003
EAN/GTIN:
     4024596064914
Suchbegriffe:
Reparaturband
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen. Es besteht aus einem WEICON Repair Stick Multi-Purpose (Trinkwasserzulassung), einem speziellen Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff, einer Montageanleitung und einem Paar Schutzhandschuhe. Das Reparaturband ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert. Das Pipe Repair-Kit kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten. Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über hervorragende Hafteigenschaften, eine hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 150°C. Innerhalb von 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar. Durch die Gewebeeigenschaften des Bandes, die daraus resultierende hohe Anschmiegsamkeit und die unkomplizierte Verarbeitung eignet sich das Reparatur-Kit besonders für Lecks an Biegungen oder T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen. Es kann auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
Epoxidharz | Polyurethan
Bauteiltemperatur:
>3 °C über Taupunkt
Dichte der Mischung:
1,9 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
55 MPa | 55.0 MPa
Druckfestigkeit:
30 bar
Durchgangswiederstand|DIN EN 62631-3-1:
ca. 5·10¹¹ Ω·m
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std. | 30 Min.
Haftfestigkeit|DIN EN ISO 4624:
8 MPa | 8.0 MPa
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
7-10 Min.
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
80±3
magnetisch:
nein
max. Spaltüberbrückung:
15 mm
Mechanisch belastbar|(80 % der Festigkeit):
60 Min.
Mischungsverhältnis nach Volumen:
1:1
relative Luftfeuchtigkeit:
< 85 %
Schrumpf:
<1,0 %
Shore (Härte D)|ASTM D 1706:
70
Tofpzeit|20 °C, 10 g Ansatz:
~ 4 Min.
Topfzeit|20 °C:
3-5 Min.
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C | +15 °C bis +40 °C °C
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0,4 W/m·K | 0.6 W/m·K
Zugfestigkeit:
35 MPa
ABGELAUFEN_1071_Temperaturbeständigkeit:
-50 °c bis +120 °C kurzz. bis +150 °C
ABGELAUFEN_1071_Temperaturbeständigkeit_Tape_:
bis +150 °C
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
ca. 5·10¹¹ Ω·m
Farbe:
altweiß
Füllstoff:
mineralisch
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Grundpreis:
3.5 m x 10 cm
IMPA-Code:
815239
Katalogtext:
Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen. Es besteht aus einem WEICON Repair Stick Multi-Purpose (Trinkwasserzulassung), einem speziellen Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff, einer Montageanleitung und einem Paar Schutzhandschuhe. Das Reparaturband ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert. Das Pipe Repair-Kit kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten. Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über hervorragende Hafteigenschaften, eine hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 150°C. Innerhalb von 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar. Durch die Gewebeeigenschaften des Bandes, die daraus resultierende hohe Anschmiegsamkeit und die unkomplizierte Verarbeitung eignet sich das Reparatur-Kit besonders für Lecks an Biegungen oder T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen. Es kann auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Set zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen | Trinkwasserzulassung
Lagerung:
WEICON Pipe Repair-Kit bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.
Lieferumfang:
Repair Stick Multi-Purpose | Repair Tape | Gebrauchsanweisung | Handschuhe
MASTER:
MA10710001
max. Schichtstärke|je Arbeitsgang:
15.0 mm
Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit):
60 Min.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Die erfolgreiche Verarbeitung von WEICON Pipe Repair-Kit hängt von der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen ab. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Anhaftungen, Rost, Feuchtigkeit oder Nässe haben einen negativen Einfluss auf die Haftung. Die besten Ergebnisse werden beim Auftrag auf saubere, feste und gut aufgeraute Oberflächen erreicht. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei (metallisch rein) sein. Fast alle Oberflächenverschmutzungen, wie z.B. alte Farbrückstände, Öl, Fette, Staub und Schmutz, lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger oder WEICON Dicht- und Klebstoffentferner beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten bzw. glatten Oberflächen kann die Haftung durch mechanisches Aufrauen mit groben Schleifmitteln optimiert werden.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
15 mm
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +120 °C kurzz. bis +150 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Den Klebstoff vor Gebrauch gut aufrühren. Klebstoff und Vernetzer mindestens vier Minuten gut und blasenfrei mit dem Verarbeitungsspatel oder mechanischen Mischern bei niedriger Drehzahl (max. 500 U/min.) miteinander verrühren (Mischungsverhältnis 100:7), um eine homogene Mischung zu erhalten. Es ist immer nur so viel anzumischen, wie innerhalb der Topfzeit verarbeitet werden kann (bei verschlossenem Gefäß). Anschließend gleichmäßig mit Pinsel oder Spachtel (glatt oder feingezahnt) auf die zu verklebenden Oberflächen dünn und vollflächig auftragen. Je nach Materialart und Anwendung können zwei bis drei dünne Schichten erforderlich sein. Abhängig von Auftragsstärke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit die beschichteten Flächen 5 - 15 Minuten ablüften lassen. Bei saugenden Oberflächen (z.B. Filz) sollte nach dem Ablüften ein weiterer Klebstoffauftrag erfolgen. Sobald sich die Oberflächen trocken aber noch leicht klebrig anfühlen (Fingertest), müssen die Teile unter kurzem, kräftigem Druck (z.B. mit Roller oder Hammer) gefügt werden. Bei Überschreitung der Ablüftzeit (Übertrocknung) ist ein erneuter Klebstoffauftrag erforderlich. Nicht ausgehärteter, überschüssiger Klebstoff kann mit WEICON Oberflächen-Reiniger entfernt werden.
Verkaufsgebinde:
Stück

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon repair-stick, repair stick, Weicon, repairstick, reperaturset, reperaturband, zwei komponenten kleber, spezial, reparaturstahl, paste, plastik, hitzebeständig, set abdichten, rohre, undichtigkeit, gewebeband, tape, duct tape, Pipe Repair Kit, Rohrreparatur, rohr reparieren, Reparaturband Rohr, rohr abdichten, Notfall-Reparatur, rohrbruch, rohrleitung, undchte Stellen, Abwasserrohr, 2K Glasfaserband, 2K Glasgewebeband, abdichten, abdichten wasserdicht, abflussrohr, abflussrohr abdichten, abflussrohr dichtung, abwasserrohr, abwasserrohr reparatur set, abwasserrohr reparieren, Aluminium, aluminiumrohr, alurohr, Beton, betonrohr, dichtband, dichtband rohrleitung, dichtmittel, dichtungsband, dichtungsband rohr, dichtungsband wasserleitung, Glasfaser-Kompositwerkstoff, heizungsrohr abdichten, hochleistungs-reparaturband, Keramik, keramikrohr, Korrosionsschutz, Kunststoffe, Kupfer, kupferrohr, kupferrohr abdichten, Leck, Leckabdichtungs kit, Leckage, Leitung, notfall-reparatur, PVC Rohr, repair tape, reparatur, reparaturband, reparaturband wasserdicht, Reparaturset, Reparaturset für Leitungen, reparieren, Risse, rohr, Rohr abdichten, Rohr dichten, rohr reparatur set, rohr reparaturband, Rohr undicht, rohrbruch notdienst, rohrbruch reparaturband, rohrdicht, rohrdichtband, rohrdichtmittel, rohrdichtungsband, Rohrleitung, Rohrreparaturband, selbstverschweißendes Band, undichte Stellen, undichtes Rohr, Undichtigkeit, wasserdicht, wasserdichtes reparaturband, wasserleitung, wasserleitung abdichten, wasserleitung reparatur set, wasserrohr abdichten, Rohrreparaturset
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3,5 Kilogramm (ab € 6,92286* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.