Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpistole 2K 10:1 Standard | zur Verarbeitung von 540g Doppelkartuschen | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10057514 (10653491) WEICON Dosierpistole 2K 10:1 -Standard- für 540g Do
Weicon 10057514 (10653491) WEICON Dosierpistole 2K 10:1 -Standard- für 540g Do
Weicon 10057514 (10653491) WEICON Dosierpistole 2K 10:1 -Standard- für 540g Do
Artikel-Nr.:
     C5948-10653491
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10653491
EAN/GTIN:
     4024596078447
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
Dosierpistole
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Dosierpistole
Keyfacts:
Dosierpistole
Lieferumfang:
Dosierpistole
MASTER:
MA10653491
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Stück
Weitere Suchbegriffe: weicon, 2 komponenten kleber, 2k kleber, kartuschenpistole, kleber pistole, dosierpistole, handdosierpistole, manuelle dosierpistole, hand dosierpistole, klebstoff, kleber, Kartuschenpresse, Klebepistole, Doppelkartusche, Klebstoff mischen, 2 K Kleber mischen, 2 K Kleber mixen, 2 K Kleber dosieren, Auspressgerät, Ausdrückpistole, Doppelkartuschenpresse, dosierpistole für 50 ml kleber, dosierpistole für 50 ml, DMA 51-00-10, MPD 50, MPDPS, 2K Dosierpistole 50 ml, Dosierpistole, dosieren, klebstoff dosieren, pistole
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.