Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Minutenkleber gelb | universeller Epoxidharzklebstoff, Vergussmasse für Elektronik | 1 Set | gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Epoxyd-Minutenkleber gelb | universeller Epoxidharzklebstoff, Vergussmasse für Elektronik | 1 Set | gelb
Artikel-Nr.:
     C5948-10553025
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10553025
EAN/GTIN:
     4024596091415
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
WEICON Minutenkleber gelb ist eine zähflüssige Vergussmasse, die schnell und schlagfest aushärtet. Das Gießharz ist selbstnivellierend, stoßfest, besitzt eine hohe Haftkraft und ist frei von Lösemitteln. Die Vergussmasse haftet sehr gut auf Platinen und Elektronikbauteilen. Sie dient in der Elektronik zum Schutz von Elektronikkomponenten, Halbleitern und Baugruppen. Sie schützt die Komponenten vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz sowie vor mechanischen Belastungen. WEICON Minutenkleber gelb eignet sich für Anwendungen in verschiedenen Bereichen, wie für Vergussarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronikindustrie und für das Vergießen von Kabelverbindungen. Durch die auffällige gelbe Farbe erleichtert WEICON Minutenkleber gelb die visuelle Kontrolle. Das Epoxidharz-System besitzt eine kurze Topfzeit von 4-5 Minuten und kann aufgrund seiner starken Haftung und schnellen Aushärtung auch als Klebstoff zum Einsatz kommen. Die Masse haftet sehr gut auf den verschiedensten Oberflächen, wie Metall, Kunststoffen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Glas und Keramik.
Weitere Informationen:
Aluminium sandgestrahlt:
19 N/mm²
Aushärtungstemperatur:
+6 °C - +40 °C
Basis:
Epoxidharz, ungefüllt
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Biegefestigkeit|DIN EN ISO 178:
58.0 MPa
Dichte der Mischung:
1,2 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
9.0 MPa
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8:
20 kV/mm
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
2.000 - 2.500 MPa
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
gelb
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
1 Set
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
30 Min.
IMPA-Code:
812980
ISSA-Code:
75.629.50
Katalogtext:
WEICON Minutenkleber gelb ist eine zähflüssige Vergussmasse, die schnell und schlagfest aushärtet. Das Gießharz ist selbstnivellierend, stoßfest, besitzt eine hohe Haftkraft und ist frei von Lösemitteln. Die Vergussmasse haftet sehr gut auf Platinen und Elektronikbauteilen. Sie dient in der Elektronik zum Schutz von Elektronikkomponenten, Halbleitern und Baugruppen. Sie schützt die Komponenten vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz sowie vor mechanischen Belastungen. WEICON Minutenkleber gelb eignet sich für Anwendungen in verschiedenen Bereichen, wie für Vergussarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronikindustrie und für das Vergießen von Kabelverbindungen. Durch die auffällige gelbe Farbe erleichtert WEICON Minutenkleber gelb die visuelle Kontrolle. Das Epoxidharz-System besitzt eine kurze Topfzeit von 4-5 Minuten und kann aufgrund seiner starken Haftung und schnellen Aushärtung auch als Klebstoff zum Einsatz kommen. Die Masse haftet sehr gut auf den verschiedensten Oberflächen, wie Metall, Kunststoffen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Glas und Keramik.
Keyfacts:
Vergussmasse | schnellhärtend | schlagzäh
Konsistenz:
zähflüssig
Lagerung:
WEICON Minutenkleber gelb ist im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50°C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxyd-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.
Lieferumfang:
Klebstoff | Holzspatel | Quadro-Mischdüse | Handschuhe
MASTER:
MA10553024
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
1 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
PVC-hart aufgeraut:
13.0 N/mm²
Schrumpf:
2,0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
65
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Spaltüberbrückung bis max.:
2 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
20.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 10 ml Ansatz:
4-5 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +30 °C °C
Verkaufsgebinde:
Set
Viskosität der Mischung|bei +20 °C:
8.500 mPa·s
Zubehör:
2620736,78606234,78607021,2946536
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
40.0 MPa
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Vergussmasse, weicon sekundenkleber, vergussmasse, Spritze, kraft, mix, gießharz, mischerdüse, sekundenkleber, alleskleber, keaftkleber, kontaktkleber, zweikomponentenkleber, epoxydkleber, versiegelung, boden, extremkleber, doppelkartusche, belastbarkeit, Kunststoffklebe, Baukleber, Plastikkleber, Metallkleber, 2 komponenten epoxidharzkleber, 2 komponenten kleber, 2 komponenten kleber glas, 2 komponenten kleber glas metall, 2 komponenten kleber holz, 2 komponenten kleber metall holz, 2 komponenten kleber transparent, 2k epoxidharzkleber, 2k kleber, 2k metallkleber, epoxi, epoxi kleber, epoxidharz 2k, epoxidharz kleber, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, epoxidkleber, epoxidkleber 2k, epoxy, epoxy kleber, epoxyd minutenkleber, epoxykleber, holz kleben, industriekleber, kleber, kleber metall, klebstoff, löcher füllen, metallkleber, metallkleber aluminium, möbelreparatur, schnellkleber, zwei komponenten klebstoff, 5 Minuten Epoxy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,53*
€ 17,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,02*
€ 16,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,91*
€ 16,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,35*
€ 15,89
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 12,71*
€ 15,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,35*
€ 14,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,10*
€ 12,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.