Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urethan 80 | Polyurea Verguss- und Beschichtungsharz | 0,5 kg | hell beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10518005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10518005
EAN/GTIN:
     4024596023461
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Urethan
weicon gießharz
WEICON Urethane sind 2-Komponenten Polyurethane, die bei Raumtemperatur zu einem gummiähnlichen Werkstoff aushärten und bis -60°C (-76°F) flexibel bleiben. WEICON Urethane haften auf unterschiedlichsten Materialien, wie z.B. Metall, Beton, Gummi, Holz, Fiberglas und vielen anderen Werkstoffen. Sie sind auch verwendbar als flexible Beschichtungen in Verbindung mit WEICON Plastik-Stahl Systemen. Durch die geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit ist es auch für Beschichtungen in dünnen Schichtstärken geeignet. WEICON Urethan zeichnet sich außerdem durch eine hohe Zug- und Reißfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Basis:
Polyurethan
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bruchdehnung (Zug)|ISO 37:
600 %
Dichte der Mischung:
1 g/cm³
Dichte Harz:
1.1 g/cm³
Dichte Härter:
1.0 g/cm³
Endhärte|bei Raumtemperatur:
48 Std.
Farbe:
hell beige
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Härter H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
0.5 kg
IMPA-Code:
812963
ISSA-Code:
75.509.42
Katalogtext:
WEICON Urethane sind 2-Komponenten Polyurethane, die bei Raumtemperatur zu einem gummiähnlichen Werkstoff aushärten und bis -60°C (-76°F) flexibel bleiben. WEICON Urethane haften auf unterschiedlichsten Materialien, wie z.B. Metall, Beton, Gummi, Holz, Fiberglas und vielen anderen Werkstoffen. Sie sind auch verwendbar als flexible Beschichtungen in Verbindung mit WEICON Plastik-Stahl Systemen. Durch die geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit ist es auch für Beschichtungen in dünnen Schichtstärken geeignet. WEICON Urethan zeichnet sich außerdem durch eine hohe Zug- und Reißfestigkeit aus.
Keyfacts:
Shore-Härte: A 80
Lagerung:
WEICON Urethan bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 6 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.
Lieferumfang:
Harz & Härter | Gebrauchsanweisung | Verarbeitungsspachtel | Handschuhe
MASTER:
MA10518005
Mechanisch belastbar nach:
12 - 20 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
100:80
Mischungsverhältnis nach Volumen:
100:88
Oberflächenvorbehandlung:
Informationen zur Oberflächenvorbehandlung und zur Verarbeitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A):
80
Temperaturbeständigkeit:
-60 °C bis +90 °C
Topfzeit|bei 20 °C:
25 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
Viskosität der Mischung|bei +25 °C:
2.000 mPa·s
Viskosität Harz|bei +25 °C:
5000.0 mPa·s
Viskosität Härter|bei +25 °C:
190.0 mPa·s
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
15.0 kN/m
Zubehör:
2632672,2632996,2633141
Zugfestigkeit|ISO 37:
8.0 MPa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Stoßdämpfer Oldtimer, Oldtimer Restaurierung, Flexibler Giessharz, Oberflächenharz, hohe Schlagfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit, gummiähnlich, gummiartig, flexibel, geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit, dünne Schichtstärken, Schwingungsdämpfer, Montagelehre, flexible Dichtung, gummiartige Prototypen, Gießereimodelle, Förderbänder, Förderband, Gummireifen, Vollgummireifen, Transportrollen, Walzen, Schleudern, Poliertrommel, Tank, Tanks, Rutschen, Trichtern, Pumpen, Schüttbehälter, Trockenmischer, Nassmischer, Zyklone, Gehäuse, Ladefläche, Vibrationsschutz, Dämpfung, Dämpfungsschutz, Isolierschutz, Spannzange, Prüfstopfen, Gummistopfen, Flexible Aufhängung, Reparaturarbeiten, Modellbau, Formenbau, Reparatur, Reparaturmasse, Instandhaltung, Konstruktion, Abdichten, Ausbessern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.