Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M20- 240, Edelstahl A4


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X20240RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X20240RAST
EAN/GTIN:
     4250438906207
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
ankerstange a4 m20
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt. Ankerstange RAST A4 ist aus rostfreiem Edelstahl. Dies sorgt für hohen Korrosionsschutz und ist somit für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 20-240 A4
Länge [mm]:
240 mm
Gewinde:
M20
Antrieb:
SW 30
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
5
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm durchmesser 20, CELO, Gewindestange, Gewindestück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,942*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 18,9884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 117,062*
€ 139,30378
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 115,252*
€ 137,14988
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 110,682*
€ 131,71158
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 109,132*
€ 129,86708
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 94,942*
€ 112,98098
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.