Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M10 - 110, Edelstahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X10110RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10110RAST
EAN/GTIN:
     4250438906108
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
ankerstange m10 a4
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt. Ankerstange RAST A4 ist aus rostfreiem Edelstahl. Dies sorgt für hohen Korrosionsschutz und ist somit für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 10-110 A4
Länge [mm]:
110 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m10, CELO, Gewindestange, Gewindestück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,088*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,9088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,318*
€ 45,59842
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,268*
€ 45,53892
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,268*
€ 43,15892
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,208*
€ 41,89752
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,608*
€ 41,18352
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,088*
€ 34,61472
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.