Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-Klebepunkte Großpack Magic Tap Kiefer


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_mt_kiefer.jpg
p_mt_kiefer.jpg
a_mt_1.jpg
a_mt_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9PIMT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9PIMT
EAN/GTIN:
     8425586113968
l_datenblatt_magic-tap_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die Abdeck-Klebepunkte Magic Tap sind die perfekte Lösung, um Senkkopfschrauben wie VELOX® Schrauben farblich passend abzudecken. Mit 14 verschiedenen Farben zur Auswahl, darunter Eiche, Kirschbaum, Kiefer, Ahorn und Aluminium, finden Sie garantiert die perfekte Farbe. Die Klebepunkte haben einen Durchmesser von 13 mm, haften dank ihrer extremen Klebekraft problemlos auf Holzfurnier und glatten Oberflächen und sind wasserbeständig. Erhältlich im praktischen Blister oder im Vorteils-Handwerkerpack für den größeren Bedarf.
Weitere Informationen:
Passend für:
alle Senkkopfschrauben
Farbe:
Kiefer
Durchmesser [mm]:
13 mm
Material:
PVC
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abdeckkappe, Kappe, Deckel, Klebepunkt, Abdeckklebepunkt, Schraubenabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,67*
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,67*
€ 38,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.