Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Grobgewinde SSG 5,0x90


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_SSG.jpg
P_SSG.jpg
Td_SSG.jpg
T_SSG.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F590SSG
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F590SSG
EAN/GTIN:
     8425586497297
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube 4,8 x 90
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSG 5,0-90
Schraubendurchmesser [mm]:
5,0 mm
Schraubenlänge [mm]:
90 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Grobgewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
200
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, CELO, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, schnellbauschraube grobgewinde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.