Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde SSF 5,0 X 90


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_SSF.jpg
P_SSF.jpg
Td_SSF.jpg
T_SSF.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F590SSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F590SSF
EAN/GTIN:
     8425586497136
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube feingewinde
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSF 5,0-90
Schraubendurchmesser [mm]:
5,0 mm
Schraubenlänge [mm]:
90 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
200
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, celo schnellbauschrauben, CELO, Schnellbauschraube feingewinde, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Rigipsschrauben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.