Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Grobgewinde SSG 3,9x45


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_SSG.jpg
P_SSG.jpg
Td_SSG.jpg
T_SSG.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F3945SSG
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3945SSG
EAN/GTIN:
     8425586497266
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube grobgewinde 3,9 ...
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSG 3,9-45
Schraubendurchmesser [mm]:
3,9 mm
Schraubenlänge [mm]:
45 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Grobgewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, CELO, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, schnellbauschraube grobgewinde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,01306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.