Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsfaserplattenschraube GSH 3,9X30


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_GSH.jpg
P_GSH.jpg
Td_GSH.jpg
T_GSH.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F3930GSH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3930GSH
EAN/GTIN:
     8425586497440
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschrauben gegurtet
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau mit HiLo-Gewinde
Weitere Informationen:
Typ:
GSH 3,9-30
Schraubendurchmesser [mm]:
3,9 mm
Schraubenlänge [mm]:
30 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Hi-Lo-Gewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben gegurtet, CELO, Schnellbauschraube, Trockenbauschraube, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplattenschraube, HiLo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Box
ab 500 Boxen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.