Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Grobgewinde SSG 3,9x25


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_SSG.jpg
P_SSG.jpg
Td_SSG.jpg
T_SSG.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F3925SSG
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3925SSG
EAN/GTIN:
     8425586497242
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube grobgewinde 3,9x...
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSG 3,9-25
Schraubendurchmesser [mm]:
3,9 mm
Schraubenlänge [mm]:
25 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Grobgewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, CELO, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, schnellbauschraube grobgewinde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,00689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.