Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Teks Bohrspitze SSB 3,5x55


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_SSB.jpg
P_SSB.jpg
Td_SSB.jpg
T_SSB.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F3555SSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3555SSB
EAN/GTIN:
     8425586497419
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,5x55mm
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSB 3,5-55
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
55 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde mit Bohrspitze
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, CELO, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Bohrspitze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,02096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.