Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel FX 6 inkl. Spanplattenschraube SPS 4,5x45


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_FXSZ.jpg
P_CELO_FXSZ.jpg
Td_FX.jpg
T_FX_de.jpg
M_C_FX_1.jpg
M_C_FX_2.jpg
M_C_FX_3.jpg
M_C_FX_4.jpg
M_C_FX_5.jpg
M_C_FX_6.jpg
M_C_FX_7.jpg
A_FX_1_20.jpg
A_FX_2_20.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-96FXSZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     96FXSZ
EAN/GTIN:
     4250438901882
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Allrounddübel
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und wird mit passender verzinkter Spanplattenschraube geliefert. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
FX 6-30 SPS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
30 mm
Anbauteildicke [mm]:
10 mm
Kopftyp:
Sechskantkopf
Schraubenabmessung [mm]:
4,5x45 mm
Antrieb:
PZ2
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spanplattenschrauben 6x45, spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 6 x 50017730850, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Dübel, Standarddübel, Normalduebel, Beleuchtungsinstallationen, Sanitärinstallationen, Wandschränke, Regale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,815*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,655*
€ 5,53945
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,815*
€ 4,53985
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.