Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX® SIT/TX 5,0x100/60, Teilgewinde, blau verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_chipboard_screw_vlox_zinc_partial_thread.jpg
p_chipboard_screw_vlox_zinc_partial_thread.jpg
o_icon_sit.jpg
o_vlox_bits.jpg
o_vlox_flush_finishing.jpg
o_vlox_fittings.jpg
td_velox_sit_tg.jpg
a_vlox_sit_1.jpg
a_vlox_sit_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-95100VLOXSP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     95100VLOXSP
EAN/GTIN:
     8425586496795
eta_celo_velox-schrauben_eta12-0198-1706_dt.pdf
l_datenblatt_velox-sit_20_de.pdf
dop_velox-holzbauschrauben_12-0198-1706_dt.pdf
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
Die CELO Spanplattenschraube VELOX mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel. Mit ihren speziellen Unterkopffrästaschen ist sie optimal für Holz und Beschläge geeignet, da ein bündiges Versenken bei weniger Späne an der Oberfläche möglich ist. Der SIT-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung und sorgt für eine lange Bit-Lebensdauer. Durch den konischen Antrieb wird die Schraube zentriert (kein Taumeln) und bleibt auf dem Bit stecken, das bietet Ihnen eine verbesserten Arbeitskomfort. Mit nur einem Bit SIT 20 lassen sich VELOX SIT Schrauben von Ø3,5-5,0 mm verarbeiten. TX-Bits können auch verwendet werden, dadurch gehen aber die vorangegangenen Vorteile verloren. Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert.
Weitere Informationen:
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Kopfdurchmesser [mm]:
10 mm
Kopfhöhe [mm]:
2,85 mm
Gewindelänge [mm]:
60 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
SIT/TX 20
Schraubendurchmesser [mm]:
5 mm
Schraubenlänge [mm]:
100 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe | Spanplatten
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Assi, AW-Antrieb, SIT, torx-spanplattenschrauben senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,168*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ALMT20
€ 2,998*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5BEMT20
€ 0,1504*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5HMT20
€ 0,1514*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5GRMT20
€ 0,1524*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5CMT20
€ 0,1504*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
54MT20
€ 0,1514*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WPMT20
€ 0,1514*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5MAMT20
€ 3,038*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ROMT20
€ 3,048*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
51MT20
€ 3,048*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9USIT20
€ 22,527*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7USIT20
€ 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.