Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel FK 3x100 HS mit Rundhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_FK-HS.jpg
P_FK-HS.jpg
Td_FK.jpg
T_FK_de.jpg
M_FK_1.jpg
M_FK_2.jpg
M_FK_3.jpg
M_FK_4.jpg
A_FK_1.jpg
A_FK_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9385FKHS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9385FKHS
EAN/GTIN:
     4001990530504
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten. Nach dem Durchführen durch das Bohrloch klappt der Dübel selbsttätig auf. Aufgrund des langen Gewindes kann er flexibel für unterschiedliche Plattenstärken verwendet werden. Den Federklappdübel gibt es in vier verschieden Ausführungen: 1) Typ FK-S mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 2) Typ FK-HS mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 3) Typ FK-R mit Rändelmutter, gelb verzinkt und 4) Typ FK-UR mit Unterlegscheibe und Rändelmutter, gelb verzinkt.
Weitere Informationen:
Typ:
FK 3-100 HS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
11 mm
Gewinde:
M3
Dübellänge [mm]:
100 mm
Hohlraumtiefe [mm]:
28 mm
Plattenstärke [mm]:
40 mm
Dübelausführung:
Mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, klappdübel apolo, unterlegscheibe ohne norm, CELO, Federklappduebel, Rundhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,4582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,805*
€ 19,99795
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,365*
€ 19,47435
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,975*
€ 17,82025
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,495*
€ 17,24905
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,045*
€ 16,71355
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,455*
€ 13,63145
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.