Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M20- 240, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461539
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920240RAST
EAN/GTIN:
     4250438906061
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm durchmess...
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 20-240
Länge [mm]:
240 mm
Gewinde:
M20
Antrieb:
SW 30
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
5
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, ankerstange m20, CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
25
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,724*
€ 6,384*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 18,414*
€ 24,814*
2 Tage
396
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,384*
€ 7,59696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,124*
€ 7,28756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,954*
€ 7,08526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,654*
€ 6,72826
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,724*
€ 5,62156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,27*
Zubehör
fischer
052277
ab € 10,84*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0083502000100
ab € 16,70*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,14*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 13,4425*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,35*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.