Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwangspreizanker ZAS 18-10, mit Sechskantschraube, galv.verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_ZAS.jpg
P_ZAS.jpg
Td_ZA.jpg
T_ZA_de.jpg
M_C_ZA_1.jpg
M_C_ZA_2.jpg
M_C_ZA_3.jpg
M_C_ZA_4.jpg
A_ZA_1.jpg
A_ZA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91890ZAS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91890ZAS
EAN/GTIN:
     4001990498668
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Zwangsspreizanker
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Für Schwerlastbefestigungen im ungerissenen Beton (ZA 12 mit ETA Zulassung) ist der CELO Zwangsspreizanker ZA bestens geeignet. Aufgrund des geringen erforderlichen Drehmoments und der geringen Setztiefe ist eine einfache Montage möglich. Die Nut in der Hülse dient dazu, das Anschlussteil satt an die Betonoberfläche anzuziehen, sog. Hohllagenüberbrückung. Für eine komfortable Montage ist außerdem eine Setztiefenmarkierung vorhanden. Der ZA ist in der Ausführung ZAS (mit Sechskantschraube) und ZAB (mit Bolzen und Sechskantmutter) verfügbar.
Weitere Informationen:
Typ:
ZAS 18-90/10
Bohrlochdurchmesser [mm]:
18 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
80 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
90 mm
Anbauteildicke [mm]:
10 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Kopftyp:
Sechskantkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zwangspreizanker, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Metallduebel, Betonduebel, Hülsenanker, Hülsendübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,4876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,13*
€ 94,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 77,22*
€ 91,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 74,37*
€ 88,50
pro Box
ab 10 Boxen
€ 72,69*
€ 86,50
pro Box
ab 500 Boxen
€ 62,19*
€ 74,01
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.