Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Spreiznagel USN 60, Signalweiß (RAL 9003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_usn_6-60_signalweiss.jpg
p_usn_6-60_signalweiss.jpg
td_usn.jpg
a_usn_2.jpg
a_usn_3.jpg
m_usn_.jpg
m_usn_1.jpg
m_usn_2.jpg
m_usn_3.jpg
m_usn_4.jpg
m_usn_5.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9160USN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9160USN
EAN/GTIN:
     4250438927400
l_datenblatt_usn_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
CELO
Spenglerschraube
Spreiznagel
Spenglerbedarf
Der innovative Universal Spreiznagel USN ist für eine wärmebrückenfreie Direktbefestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, usw. bestens geeignet. Er lässt sich in fast allen gängigen Untergründen mit guten Auszugswerten installieren. Seine patentierten, elastischen V-Förmigen Federelemente sorgen für eine hohe Spreizkraft. Der USN ist aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung und dadurch besonders alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Da viele Anwendungen sichtbar sind, hat der USN einen optisch formschönen Kopf und ist in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9003 - Signalweiß
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Kopfdurchmesser [mm]:
15 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Anbauteildicke [mm]:
25 mm
Durchgangsloch [mm]:
8-10 mm
Stück x:
75
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton (nur P6)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,33254*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,33254*
€ 0,39572
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,31254*
€ 0,37192
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,29254*
€ 0,34812
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,24254*
€ 0,28862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.