Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikschelle Abranyl Max ABM-35/42 weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_ABM_white.jpg
P_ABM_white.jpg
Td_ABM.jpg
T_ABM_de.jpg
M_ABM_1.jpg
M_ABM_2.jpg
M_ABM_3.jpg
A_ABM_1.jpg
A_ABM_2.jpg
A_ABM_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9142ABM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9142ABM
EAN/GTIN:
     8421814412681
Datenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Schelle
Kunststoffschelle
ABM
Durch ihre Vielfältigkeit ist sie die beste Schelle für jede Art der Montage. Beim Eindrücken des Rohrs in die CELO Abranyl Max ABM Schelle schließt diese selbsttätig. Dadurch wird Zeit und Geld gespart. Mit Schrauben, Nageldübel, Tacomax oder Insermax sind vielseitige Installationen möglich. Abranyl Max ABM ist KIWA zertifiziert, d.h. sie ist geeignet für Warmwasserrohre bis 90°C.
Weitere Informationen:
Typ:
ABM-35/42 weiß
Farbe:
weiß
Spannbereich [mm]:
35-42 mm
Nenngröße [Zoll]:
1"-1/4" Zoll
Material:
Nylon
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abranyl, Rohrschelle, Kabelschelle, Wasserrohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,52*
€ 64,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 53,89*
€ 64,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,99*
€ 60,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,78*
€ 59,24
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96IMX
ab € 4,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9630TMX
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.