Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10 inkl. Sechskant-Holzschraube SKS 6,0x80


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_MZKK.jpg
P_CELO_MZKK.jpg
Td_MZK.jpg
T_MZK_de.jpg
M_C_MZ_MZK_1.jpg
M_C_MZ_MZK_2.jpg
M_C_MZ_MZK_3.jpg
M_C_MZ_MZK_4.jpg
M_C_MZ_MZK_5.jpg
M_C_MZ_MZK_6.jpg
M_C_MZ_MZK_7.jpg
A_MZ_1.jpg
A_MZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910MZKK
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910MZKK
EAN/GTIN:
     4250438901943
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Allrounddübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
MZK 10-60 SKS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Verankerungstiefe [mm]:
59 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Dübelausführung:
mit Kragen
Anbauteildicke [mm]:
60 mm
Kopftyp:
Sechskantkopf
Schraubenabmessung [mm]:
6,0x80 mm
Material:
Polyethylen
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, sechskant-holzschraube 10 x 80, sechskant holzschraube, sechskant-holzschrauben - 6 x 80 mm, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, MZK, Knotendübel, Verknotungsdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,4975*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,2999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,1625*
€ 13,28338
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,0225*
€ 13,11678
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,5125*
€ 12,50988
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,5975*
€ 11,42103
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,3075*
€ 11,07593
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,4975*
€ 8,92203
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.