Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel FX 10 inkl. Sechskant-Holzschraube SKS 7,0x65


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_FXK.jpg
P_CELO_FXK.jpg
Td_FX.jpg
T_FX_de.jpg
M_C_FX_1.jpg
M_C_FX_2.jpg
M_C_FX_3.jpg
M_C_FX_4.jpg
M_C_FX_5.jpg
M_C_FX_6.jpg
M_C_FX_7.jpg
A_FX_1_20.jpg
A_FX_2_20.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910FXK
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910FXK
EAN/GTIN:
     4250438901905
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Spanplattenschraube
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und wird mit passender verzinkter Spanplattenschraube geliefert. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
FX 10-50 SKS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
70 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
50 mm
Anbauteildicke [mm]:
10 mm
Kopftyp:
Sechskantkopf
Schraubenabmessung [mm]:
7,0x65 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spanplattenschraube 10x65, sechskant holzschraube, universaldübel 10x50, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Dübel, Standarddübel, Normalduebel, Beleuchtungsinstallationen, Sanitärinstallationen, Wandschränke, Regale, Runddose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.