Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3 Single, 22 kW, 32A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose, Slave+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-3W2250
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2250
EAN/GTIN:
     4011721176345
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3 hat eine interne Typ 2-Ladesteckdose. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 15 Wallboxen eMH3 Slave mit einem Master verbunden werden. Alternativ kann die Wallbox eMH3 per Software für den Stand-Alone Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für den Installateur immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die eMH3 ist Made in Germany und bietet höchsten Sicherheitsstandard.
Weitere Informationen:
EF025053:
EV007010
EF009300:
22
EF002136:
22
EF000008:
400
EF000040:
492
EF000049:
189
EF000003:
EV000868
EF009301:
0
EF009302:
0
EF009303:
0
EF009304:
0
EF009306:
0
EF009307:
0
EF009308:
0
EF009309:
0
EF009310:
0
EF006577:
0
EF009311:
0
EF009089:
false
EF009092:
0
EF009314:
false
EF006609:
true
EF009313:
true
EF007187:
true
EF001596:
EV000139
EF005474:
EV006418
EF004293:
EV006814
EF009078:
1
EF009305:
1
EF009091:
1
EF009312:
false
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug 22kw, smarthome ladestation für elektrofahrzeuge, abl sursum wallbox, Ladestation, Stromtankstelle, Ladebox, Stromladestation, Energietankstelle, Elektroladestation, Elektrotankstelle, eMobility
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,11*
€ 1.981,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,43*
€ 1.958,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,63*
€ 1.877,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,66*
€ 1.829,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,25*
€ 1.782,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
LAKK2K1
ab € 203,83*
Zubehör
ABL
TE002
ab € 517,07*
Zubehör
ABL
EMH9999
ab € 279,03*
Zubehör
ABL
LAK32A3
ab € 207,77*
Zubehör
ABL
LAKC222
ab € 269,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.