Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-1W1121
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1W1121
EAN/GTIN:
     4011721175249
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die Wallbox eMH1 hat eine interne Typ-2-Ladesteckdose. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die Wallbox eMH1 die perfekte Lösung für eine effiziente Ladung des Fahrzeuges. Jedes Elektrofahrzeug kann mit der eMH1 geladen werden. Die Wallbox lässt sich intuitiv bedienen und ist auch für Einsteiger bestens geeignet. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für den Installateur immer anschlussfertig vorinstalliert. Die eMH1 bietet höchsten Sicherheitsstandard und ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF025053:
EV007010
EF009078:
1
EF009300:
11
EF002136:
11
EF000008:
221
EF000040:
272
EF000049:
116
EF000003:
EV000868
EF009301:
0
EF009302:
0
EF009303:
0
EF009304:
0
EF009305:
1
EF009306:
0
EF009307:
0
EF009308:
0
EF009309:
0
EF009310:
0
EF006577:
0
EF009311:
0
EF009089:
false
EF009091:
1
EF009092:
0
EF009314:
false
EF006609:
false
EF009313:
false
EF009312:
false
EF001596:
EV000139
EF005474:
EV006418
EF004293:
EV006814
EF007187:
false
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug typ 2 abl, smarthome ladestation für elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug 11kw, Ladestation, Stromtankstelle, Ladebox, Stromladestation, Energietankstelle, Elektroladestation, Elektrotankstelle, eMobility
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
LAKK2K1
ab € 203,98*
Zubehör
ABL
TE002
ab € 517,66*
Zubehör
ABL
EMH9999
ab € 279,15*
Zubehör
ABL
LAK32A3
ab € 207,37*
Zubehör
ABL
LAKC222
ab € 268,09*
Zubehör
ABL
WHEMH10
ab € 38,41*
Zubehör
ABL
1W0001
ab € 65,61*
Zubehör
ABL
LOMK218
ab € 88,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.