Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse grün XK-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse grün XK-410
4 mm Sicherheitsbuchse grün XK-410
4 mm Sicherheitsbuchse grün XK-410
Artikel-Nr.:
     3461-40143823
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9155-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Buchsen für Federkontaktstifte
Bananenbuchsen
Laborbuchse
4 mm Sicherheitsbuchse grün
Weitere Informationen:
Typ:
XK-410
Farbe:
grün
Bemessungsspannung (max.):
600,0 V
Bemessungsstrom (max.):
32,0 A
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MAH 548
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3224*
€ 2,0524*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,14*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,61*
2 Tage
117
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0524*
€ 2,44236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8724*
€ 2,22816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7924*
€ 2,13296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7324*
€ 2,06156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6324*
€ 1,94256
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3224*
€ 1,57366
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9155-24
ab € 1,3124*
Ähnlich
Stäubli
66.9155-26
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.