Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Serie 8001, Schließer, 1polig, 8-15mm, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.149 Hardwarebefestigungsabdeckung Knopf
Bachmann 924.149 Hardwarebefestigungsabdeckung Knopf
Artikel-Nr.:
     C5765-924.149
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.149
EAN/GTIN:
     4016514016662
Suchbegriffe:
Taster, Drucktaster, Einbauschalter
Taster Serie 8001 2(0,7) A 250V Schließer, 1polig, weiß, Gewindelänge 8-15mm universell einsetzbar, Zentralbefestigung M 10x1mm, Schraubkontakte, Rändelmutter aufgeschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Taster, Schließer
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.