Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätedose 70°C 16A / 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.172 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Bachmann 917.172 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     C5765-917.172
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.172
EAN/GTIN:
     4016514016969
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätestecker 16a
bachmann kaltgerätedose
Kaltgeräteeinbaudose 16A, 250V, 70°C, schwarz, Thermoplast, J Steckanschluß 6,3x0,8mm Steckanschluß 6,3 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
34.6 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 16a, Kaltgerät, Einbaudose, Koppler, Steckdosen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.