Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniklinke 3,5mm Keystone sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 1x 3.5mm Schwarz
Bachmann 1x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.157
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.157
EAN/GTIN:
     4016514039463
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Modularbuchsen
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Miniklinke 3,5mm Keystone schwarz Buchse Buchse 3-pol mit 0,2m Leitung
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
false
Ausführung:
Stecker/Buchse
Befestigungsart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Miniklinke, Medientechnik, Klinke, Adapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.